曜日別特売

キャリーボーイ ST用 車輪

キャリーボーイ ST用 車輪 - 浅香工業

キャリーボーイSTの取り替え用車輪。

材質スチール質量(kg)1.1車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)55シャフト径(Φmm)20内容量1個
注意
※取り替え時には工具(ペンチ等)を使用し割りピンを外してから取り替えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045066180549
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする