曜日別特売

ニューファンシーラック 5WL ホワイト

ニューファンシーラック 5WL ホワイト - 浅香工業ニューファンシーラック 5WL ホワイト - 浅香工業

ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ
段・狭いスペースの有効活用に最適です
(組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です
女性の方でも簡単に組立ることができます
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です
柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます
ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます

セット内容柱アングル:4本/棚板:5枚/L型取付金具:20個/ビス:20個/ベースキャップ:4個/スパナ:1本材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)17ホワイト高さ(mm)1630奥行(mm)410間口(mm)760段数5棚板耐荷重(kg)80/枚内容量1台
注意
※寸法はビス・ベースキャップ・柱アングル等の凹凸により多少の寸法誤差が生じることもありますのでご了承願います。
※2梱包でお届けいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045328364315
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする