青山電陶
ペンダントソケット 黒
アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
色
黒
定格電力(W)
100以下
定格電圧(V)
100
周波数
50/60Hz
受金
E26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70044865
PE26-1200B
1200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
70044890
PE26-300B
300
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
70044908
PE26-600B
600
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください