曜日別特売

E26中一体式ソケット 直付

E26中一体式ソケット 直付 - 青山電陶

なし

付属品絶縁ファイバー/端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め内容量1箱(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70044366E26-05
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
70044375E26-05耐震
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする