曜日別特売

建築ソケット 黒

建築ソケット 黒 - 青山電陶

建築の中でシンプルに光だけが存在するために

適合PSE材質磁器質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70044838KE26-01B
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする