日東工業
GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
協約形
定格絶縁電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
40
適合電線(mm
2
)
~22
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護
端子構造
線押え端子 M5
外観
ホワイト色
定格遮断容量(kA)
(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)
100
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
50
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
【過電流】完全電磁式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70046308
GK58WNX3P40AF100
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください