曜日別特売

1806/140 INFINITY LOOP BLACK

1806/140 INFINITY LOOP BLACK - ABUS

無限な使用を可能にしたチェーンロック。ダブルループデザインにより軽量でありながら離れた2つの対象物の固定を実現。
太さ6mmのスクエアチェーンを採用。
ループリング直径60mm
ダブルループ機能。1つのループは車体前輪や後輪などを固定し、もう1つのループは柱などの離れた固定物、またはもう一台の車体へ接続。シチュエーションに応じた使用が可能。
柔軟な取り扱いを可能にするスライドロックボディにより、長さを無段階に調整可能。
耐久性と柔軟性に優れたIVX TEX合成繊維コーティングが愛車を摩耗や傷から保護する。
カチッとスライド自動ロック機能により、キーを使わずに素早くロック可能。

用途バイク用ロックブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046211-
13,600
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする