曜日別特売

マルチLEDタッチライト

マルチLEDタッチライト - Mitsukin(三金商事)

7色+グラデーションライト。取外しが出来るマグネット装着。USB充電式で車だけではなくご家庭でも使用出来ます。

用途車のドライブ材質ABS幅(mm)100高さ(mm)180奥行(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046046TMC001
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする