Mitsukin(三金商事)
ナンバーボルトキャップ リトルミイ
可愛いリトルミイが車のナンバーボルトを彩ります。
用途
車のドライブ
材質
亜鉛合金・塩化ビニル
幅(mm)
70
高さ(mm)
180
奥行(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70046019
FS060
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください