Mitsukin(三金商事)
テイッツシュケース スヌーピージョーク―ル
面ファスナー付ベルトでヘッドレストに簡単装着。
用途
車のドライブ
材質
コットン・ポリエステル・ポリプロピレン
幅(mm)
260
高さ(mm)
180
奥行(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70046037
SN116
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください