Mitsukin(三金商事)
ドラレコステッカースヌーピー
可愛いスヌーピーが煽り運転や危険運転車を抑止します。取付簡単。
用途
車のドライブ
幅(mm)
121
高さ(mm)
139
奥行(mm)
1
素材
PET・ポリウレタン
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70045958
SN199
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください