曜日別特売

スーパークレポリメイトストロング

スーパークレポリメイトストロング - 呉工業(クレ)

ダッシュボード・タイヤ・クロームメッキ・各種内貼り等のプラスチック・ゴム・合成皮革製品の保護艶出し。UV吸収剤が紫外線による色褪せやヒビ割れを防ぎます。

用途車の洗車成分シリコーンオイル・高分子ポリマー・シリコン系レジン・帯電防止剤・乳化剤幅(mm)100高さ(mm)241奥行(mm)45危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700459311255
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする