アイオン
プラスセーヌプレミアム洗車スポンジナイフヘッド
隙間や穴にねじ込み易い約70°の鋭角ヘッドを採用。3次元メッシュ構造の超保水PVAスポンジの為、シャンプーと水分をたっぷりキープし泡立ち泡持ちが抜群です。
用途
車の洗車
幅(mm)
125
高さ(mm)
185
奥行(mm)
30
素材
PVAスポンジ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70045915
714-GY
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください