Mitsukin(三金商事)
伸縮大容量アッシュトレイ
ドリンクホルダー等に置いて使用出来ます。伸縮で容量240mlから540mlへUP。火種はもみ消し部に当てて消化。
用途
車の灰皿
幅(mm)
122
高さ(mm)
180
奥行(mm)
113
素材
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70046071
TMC002
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください