小原産業
一発消火ソーラーアッシュ
LED照明付ソーラーアッシュ。中央部の穴に吸殻を投入すれば自動的に消火します。
用途
車の灰皿
幅(mm)
125
高さ(mm)
179
奥行(mm)
77
素材
PBT樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70045940
AS2111
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください