曜日別特売

メガコーン1500 マグネットなし

メガコーン1500 マグネットなし - カーボーイ

高さ1500mmの視認性に優れたコーンです。
別売りのラバーウエイトで屋外仕様にできます。

用途立ち入り禁止表示や車両などの誘導に材質PE寸法(mm)約幅336×高1500質量(g)1400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70049029FC13
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする