カーボーイ
コーナーゴムパットちび4P ブラウン
あぶない!と思った時では遅すぎる!
優れたクッション性で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。
専用両面テープ入りで、簡単に取り付けられます。
用途
ご家庭の危険箇所(コーナーや家具)での事故を防ぎます。
材質
NBR(発泡ゴム)/アクリル系粘着剤
寸法(mm)
高24×長50×深22×厚6、付属両面テープ:長180×幅9×厚0.2
色
ブラウン
耐荷重(g)
20
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70049056
BS12
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください