コーナーゴムパットちび4P ブラック

コーナーゴムパットちび4P ブラック - カーボーイコーナーゴムパットちび4P ブラック - カーボーイコーナーゴムパットちび4P ブラック - カーボーイコーナーゴムパットちび4P ブラック - カーボーイコーナーゴムパットちび4P ブラック - カーボーイコーナーゴムパットちび4P ブラック - カーボーイ

あぶない!と思った時では遅すぎる!
優れたクッション性で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。
専用両面テープ入りで、簡単に取り付けられます。

用途ご家庭の危険箇所(コーナーや家具)での事故を防ぎます。材質NBR(発泡ゴム)/アクリル系粘着剤寸法(mm)高24×長50×深22×厚6、付属両面テープ:長180×幅9×厚0.2、付属両面テープ:長180×幅9×厚0.2ブラック耐荷重(g)20内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70049081BS14
680
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする