PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ)

PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ) - PGYTECHPGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ) - PGYTECHPGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ) - PGYTECHPGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ) - PGYTECHPGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ) - PGYTECHPGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ) - PGYTECHPGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ) - PGYTECH

AerisFrame サスペンションシステム:背面の吊り下げ式ベンチレーテッドバックパネルが背中に沿ってフィットし、安定性・安心感・快適な背負い心地を実現します。厚手パッド入りのワイドショルダーストラップと調整式チェストストラップが肩への負荷を効果的に軽減。背面パネルにはオプションのウエストベルトを取り付けるためのポイントも備え、荷重を身体全体へ分散できます(ウエストベルトは単体で撮影用ウエストベルトとしても使用可能)。
拡張式のクイックアクセス前面コンパートメントは、ジンバルなど大型ギアも収納しやすく、引くだけで瞬時に開く構造で、素早い取り出しを可能にします。
背面パネルには180°にフルオープンするラップトップ式の大開口を採用し、クイックリリース式の破裂防止バックルにより、すべての機材を一目で確認しながらスムーズにアクセスできます。カスタム成形の一体型ディバイダーシステムと組み合わせることで、機材を最適に整理・収納できます。
外装には豊富なカスタマイズ性を備えた MOLLE ウェビングと面ファスナーパネルを搭載。タクティカルポーチの追加やパッチによる個性的なカスタマイズが自由に行えます。
側面にはクイックアクセス構造を採用し、シャッターチャンスを逃さずカメラを素早く取り出せます。

用途カメラバックパックセット内容OneMo Tactical Backpack 25L ×1 / ストラップ ×2 / レインカバー ×1 / ディバイダー D-1 ×1 / ディバイダー A-1 ×2 / ディバイダー C ×2 / ディバイダー L ×4 / ハングタグ ×1 / プロモーションカード ×1 / ディバイダーファスナーストラップ ×2 / YKK ハングタグ ×1材質【外装】ポリエステル 100%【内装】ナイロン 100%寸法(mm)470 × 310 × 240質量(kg)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70048259P-CB-220
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする