PGYTECH OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト (コヨーテブラウン)

PGYTECH OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト (コヨーテブラウン) - PGYTECHPGYTECH OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト (コヨーテブラウン) - PGYTECHPGYTECH OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト (コヨーテブラウン) - PGYTECHPGYTECH OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト (コヨーテブラウン) - PGYTECHPGYTECH OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト (コヨーテブラウン) - PGYTECHPGYTECH OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト (コヨーテブラウン) - PGYTECHPGYTECH OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト (コヨーテブラウン) - PGYTECH

追加パッドで快適性を向上。ウエストベルトの前面バックル裏にはパッドを配置し、硬いバックルが腹部に直接当たらないようにすることで、圧迫感や不快な当たりを効果的に防ぎます。
ウエストベルトには複数のアタッチメントポイントを備えており、クイックリリースのカメラクランプ、レンズポーチ、三脚やアクセサリーバッグなどを取り付けられます。
右側にはカメラテザー用ストラップを搭載。移動中にカメラが大きく揺れるのを防ぎ、一時的にしっかり固定できます。
ウエストベルトは単体で着用することも、バックパックのインターフェースに装着してウエストベルトとして使用することもできます。
高強度の耐久性ポリエステル生地を使用し、擦れ・裂け・変形に強く、機材を安定して支える確かなサポート力を発揮します。

用途バックパックアクセサリーセット内容OneMo フォトグラファーズ ウエストベルト ×1 / プロモーションカード ×1 / ハングタグ ×1材質ポリエステル 100%寸法(mm)1480 × 100 × 17質量(g)360使用温度範囲(℃)-20 ~ 40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70048311P-CB-585
4,500
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする