フィリップス
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他
調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応
質量(g)
51
口金
E26
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
ビームの開き(°)
160
定格寿命(時間)
45000
保証期間
5年
明るさ
40W相当
直径×高さ(mm)
60×108
演色指数(Ra)
Ra80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047891
LDA4L-G/E/K/1P
電球色
電球色
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
70047918
LDA4D-G/E/K/1P
昼光色
昼光色
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください