LED電球 E26 広配光タイプ100W相当

LED電球 E26 広配光タイプ100W相当 - フィリップス

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。

その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)110種類電球色口金E26定格消費電力(W)11全光束(Lm)1520ビームの開き(°)200定格寿命(時間)45000保証期間5年光色電球色明るさ100W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047909LDA11L-G/E/K/1P
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする