フィリップス
LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他
調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応
質量(g)
35
口金
E17
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
810
ビームの開き(°)
160
定格寿命(時間)
45000
保証期間
5年
明るさ
60W相当
直径×高さ(mm)
38×70
演色指数(Ra)
Ra80
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047961
LDA7L-G-E17/E/K/1P
1個
電球色
電球色
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
70047979
LDA7D-G-E17/E/K/1P
1個
昼光色
昼光色
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
70048040
LDA7L-G-E17/E/K/2P
1箱(2個)
電球色
電球色
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
70048058
LDA7D-G-E17/E/K/2P
1箱(2個)
昼光色
昼光色
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください