フィリップス
LED電球 E26 広配光タイプ 100W相当
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他
調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応
質量(g)
110
種類
昼光色
口金
E26
定格消費電力(W)
11
全光束(Lm)
1520
ビームの開き(°)
200
定格寿命(時間)
45000
保証期間
5年
光色
昼光色
明るさ
100W相当
直径×高さ(mm)
60×108
演色指数(Ra)
Ra80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047936
LDA11D-G/E/K/1P
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください