LED電球 E26 広配光タイプ 40W相当

LED電球 E26 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 40W相当 - フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 40W相当 - フィリップス

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。

その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70047988LDA4L-G/E/K/2P1箱(2個)電球色電球色
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
70048006LDA4D-G/E/K/2P1箱(2個)昼光色昼光色
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
70048067LDA4WW-G/E/K/1P1箱(2個)温白色温白色
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
70048085LDA4N-G/E/K/1P1個昼白色昼白色
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする