曜日別特売

トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー

トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー - 東芝トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー - 東芝トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー - 東芝トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー - 東芝トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー - 東芝

標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー)わずか1kg! 軽くて持ちやすく、自走ヘッドでスイスイ走る圧倒的に使いやすいコードレスクリーナーです。握りやすく操作しやすい「らくわざフリーグリップ」に手元も動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換が楽で小回りの効くお掃除が可能です。床ピタ設計のヘッドだから、ソファ下などのお掃除しにくい場所もヘッドが浮かずに入り込めます。付属の丸ブラシ・すき間ノズルで場所にあった最適なお掃除が可能です。
付属品も一緒に収納できるスタンドが付属しており、スッキリ収納が可能です。取り外し可能な「ピカッとライト」も付属し、ハンディ時にも使用可能だから棚の角まで明るく照らしてお掃除可能です。

仕様からみレス自走ヘッド(水洗い可)その他【センシング】床見極めセンサーplus付属品付属品収納スタンド、ピカッとライト、丸ブラシ、すき間ノズル、お手入れブラシ、ACアダプターシフォンベージュタイプコードレスクリーナーサイクロン式消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913集塵容量(L)0.13バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.0(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体質量:0.67(バッテリー含む)連続起動時間(分)標準:35(ヘッド不使用時)、30(ヘッド使用時)、おすすめ:15、強:8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70048995VC-CLW34(C)
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする