新開発ハイパワージェットモーターを搭載、8気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離し、目詰まりするプリーツフィルターをなくしたことでお掃除の終わりまで吸引力が衰えにくい圧倒的パワーです。
掃除機に溜まったゴミもヘッドブラシに絡んだ毛ゴミも自動でダストステーションへ吸引。東芝独自のオートエア洗浄で、本体カップ・サイクロン部のゴミを自動でメンテナンスするから手間なく快適に使用できます。
家具下などのお掃除しにくい場所にも入り込める床ピタ設計、手元の動きにヘッドが連動するので、小回りの利いたお掃除が可能。掃除機と拭き掃除が一度にできる「吸い吹き2WAY」ワイパーで粒ゴミもべたつきも一掃!
パワーと使用感の良さで毎日が楽しくなる掃除機です。
仕様隅までヘッド(モーター式、自走式)、水洗い可(ブラシ・お手入れカバー)付属品ぴかっとライトplus(ワンタッチブラシ付き)、吸い吹き2WAYワイパー、すき間ノズル、お手入れブラシ、付属品BOX、紙パック1枚タイプ本体:コードレスクリーナー、フィルターレスサイクロン式、ダストステーション:紙パック式 ※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン消費電力(W)本体吸引時:540、本体充電時:35、充電完了時:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:229×210×1106、収納時:272×328×1090、ダストステーション:272×328×809集塵容量(L)1(ダストステーション)バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー(充電時間3時間)標準質量(kg)2.3(本体、ぴかっとライトplus、延長管、ヘッド、バッテリーの合計質量)(本体のみ1.6)連続起動時間(分)標準:60(ヘッド不使用時)、50(ヘッド使用時)、自動:10~30、強:6内容量1台