紙パック式トルネオ コードレスクリーナー

紙パック式トルネオ コードレスクリーナー - 東芝紙パック式トルネオ コードレスクリーナー - 東芝紙パック式トルネオ コードレスクリーナー - 東芝紙パック式トルネオ コードレスクリーナー - 東芝紙パック式トルネオ コードレスクリーナー - 東芝

隅までしっかり紙パックがふくらむ「ふくらむパック」を採用し、ゴミがたまっても上下の風路で吸引力が落ちにくくゴミをたっぷり吸引。抗菌・消臭紙パックだから、溜まったゴミもニオイ難く清潔、ゴミに触らずゴミ捨てでき快適です。
様々なゴミをしっかり吸い込む「Hi-Power DCモーター」搭載の強力パワーと床見極めセンサーでフローリングもじゅうたんも最適なお掃除が可能です。
リビングなどに立てて収納できる充電台スタンドでサッとお掃除、サッと充電。スタンドには紙パックなど付属品が収納可能でスマートです。

仕様滑らか自走ヘッド(モーター式)、水洗い可能(ブラシ・お手入れカバー)その他【センシング】床見極めセンサーplus付属品充電スタンド、ワンタッチブラシ、すき間ノズル、紙パック1枚(VPF-31)シフォンベージュタイプコードレスクリーナー紙パック式消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.332、充電完了後:1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×151×1066、収納時:288×288×1051集塵容量(L)0.7バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.5(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体:1(バッテリー含む)連続起動時間(分)標準:45(ヘッド使用時)、60(ヘッド不使用時)、自動:10~20、強:8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70049011VC-CLP54(C)
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする