ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー

ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー - 東芝ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー - 東芝ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー - 東芝ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー - 東芝ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー - 東芝ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー - 東芝ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー - 東芝ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー - 東芝

2025年度グッドデザイン賞受賞!ダストステーション搭載のコードレスクリーナー。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインで、リビングに置いて見つけたごみをその場で直ぐにお掃除。毎回のゴミ捨てはダストステーションにおまかせ、本体を戻すとダストステーションの吸引が開始し本体に溜まったゴミを吸い取ります。お掃除もお手入れも全てがクイックで、毎日のお掃除も気持ちよく快適。
強力パワーと軽い操作感、自走式ヘッドでスイスイ走り「床見極めセンサーplus」が様々な床を見極め最適にお掃除します(自動モード時)。
延長管を外すだけで簡単にハンディクリーナーとして使用したり、付属アタッチメントで隙間やカーテンレールなど様々な場所が楽にお掃除可能です。また、吸い拭き2WAYワイパーでゴミを吸引しながら拭き掃除まで同時に完了。
ダストステーションの集じん部は紙パックで清潔に廃棄でき、お手入れ部品は水洗いも可能。本体フィルターはダストステーションに戻すたびエアー洗浄でリフレッシュ。気持ちよくご使用いただけます。

仕様滑らか自走ヘッド(モーター式自走式)、水洗い可能、床ピタ設計その他【センシング】床見極めセンサーplus付属品吸い拭き2WAYワイパー、2WAYノズル、お手入れブラシ、紙パック1枚(VPF-12)タイプ本体:コードレスクリーナー サイクロン式、ダストステーション:紙パック式消費電力(W)自動吸引時:500、本体充電時:20、充電完了後:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×118×1092、収納時:258×265×1076、ダストステーション:228×265×769集塵容量(L)本体:0.03、ダストステーション:0.8バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー(充電時間3時間)標準質量(kg)1.4(本体、延長管、ヘッド、バッテリーの合計)、本体質量:0.9(バッテリー含む)連続起動時間(分)標準:40(ヘッド不使用時)、35(ヘッド使用時)、自動:10~20、強:7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体主画像70048977VC-SL140DS(C)シフォンベージュ
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
本体主画像70048986VC-SL140DS(K)アッシュブラック
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする