曜日別特売

生物顕微鏡 BA80C

生物顕微鏡 BA80C - ナリカ

高倍率モデルでコストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡
単眼V型鏡筒モデル。
デジタルカメラ等の取付に必要なCSマウントアダプタも標準付属。
総合倍率600倍まで観察可能。
大型一軸粗微動ハンドル装備。

付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Moticam S6/4000は、視野にケラレが生じるためBA80Cには取り付けできません。
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046631ZES-1000-78
オープン
114,000
125,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする