曜日別特売
ZES-1000-78 生物顕微鏡 BA80C ナリカ 70046631

生物顕微鏡 BA80CZES-1000-78

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70046631
品番
ZES-1000-78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100,100
販売価格(税別)
¥91,000

高倍率モデルでコストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡
単眼V型鏡筒モデル。
デジタルカメラ等の取付に必要なCSマウントアダプタも標準付属。
総合倍率600倍まで観察可能。
大型一軸粗微動ハンドル装備。

付属品
接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0mm 3種)、ACアダプタ、予備LED、CSマウントアダプタ(専用)
仕様
【コンデンサ】アッベコンデンサ・N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)・回転昇降式・虹彩式開口絞り・転出式拡散フィルタ内蔵
質量(kg)
約4.0
電源(V)
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×280×335(顕微鏡本体)
総合倍率
40~400×
照明装置
LED(充電式、連続調光式)
ステージプレート
一体型X-Yステージ
接眼レンズ
WF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ枠付き
対物レンズ
4×、10×、S40(アクロマートレンズ)
鏡筒形式
V型鏡筒、単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦準装置
ラックピニオン式粗動、微動、ステージ上下動、標本安全装置付き
注意
※Moticam S6/4000は、視野にケラレが生じるためBA80Cには取り付けできません。
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする