曜日別特売

アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ・国産高耐光生地)

アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ・国産高耐光生地) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ・国産高耐光生地) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ・国産高耐光生地) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ・国産高耐光生地) - STATUSUNI(ステータスユニ)アポロキャップ・セキュリティ仕様(穴あきメッシュ・国産高耐光生地) - STATUSUNI(ステータスユニ)

日焼けに強い日本製の超高耐光生地を高品位なパンチングメッシュ処理で仕上げたアポロキャップになります。生地素材はポリエステル90%+コットン10%を採用し、色濃く精悍な印象の紺色です。金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に遠目にも相手に真っすぐ意思を投げかけるような存在感を引き立てます。真夏にこそ被っていただきたいメッシュアポロキャップです。

用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾セット内容アポロキャップ × 1ネイビー混率(%)ポリエステル90、コットン10内容量1個
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700486004033-FF / フリー56~60
2,399
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
700486094033-3L3L59~62
2,399
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする