用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)色ブラックサイズS備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)32着丈(cm)55機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着