曜日別特売

双眼鏡 8×21RC II WHT OM

双眼鏡 8×21RC II WHT OM - OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II WHT OM - OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II WHT OM - OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II WHT OM - OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II WHT OM - OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II WHT OM - OM SYSTEM双眼鏡 8×21RC II WHT OM - OM SYSTEM

いつでも、どこでも、大接近。小型・軽量を徹底的に極めたデザイン性の高い双眼鏡 Trip light 8×21 RC II。
携帯性を重視し、小さく折りたたんだ状態で持ち運び可能です。
【ケータイ感覚で持ち歩けるから旅行に便利】
折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 海外旅行や山歩きなどで大活躍します。
【軽いから長時間見ても疲れにくい】
コンサートや観劇など、長時間使っても疲れにくい軽さの190gです。
【暗い場所でも見やすい】
コンパクトながら、見やすい設計です。 美術館・博物館など薄暗い場所でも快適です。
【扱いやすいから、初めてでも安心】
眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。
・目当てリング:眼鏡使用時は収納状態で、裸眼時は引き出して使用できます。
・視度調整リング:視度調整リングを調整すれば、左右の視力が異なる方でも快適にご覧になれます。

付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップホワイト質量(g)190倍率(倍)8最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成3群5枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)106×88×381000m先の視野(m)110明るさ6.8ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1アイレリーフ(mm)11.5実視界(°)6.3内容量1台
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700489508×21RC II WHT
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする