曜日別特売

双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM

双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM - OM SYSTEM双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM - OM SYSTEM双眼鏡 10×21RCⅡWP DGR OM - OM SYSTEM

コンパクトでスタイリッシュな防水タイプの双眼鏡 10×21RCⅡWP。
防水機能がついたコンパクトタイプ。折りたたみができる設計で、持ち運びも便利です。
【防水機能】
水深1メートルの水中に5分間つけても問題ありません。沢登りなどを楽しむ際に大活躍します。
【折りたたみできるから携帯に便利】
折りたたみ式で小さくたたんで持ち運びできます。 山歩きや海外旅行などで大活躍します。
【扱いやすいから、初めてでも安心】
眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単です。 初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめます。

付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップダークグリーン質量(g)215倍率(倍)10最短合焦距離約3m~∞対物レンズ有効径(mm)21レンズ構成接眼:2群3枚/対物:1群2枚寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)107×88×381000m先の視野(m)89明るさ4.4ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.1アイレリーフ(mm)8.4実視界(°)5.1内容量1台
注意
※仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7004888910×21RCⅡWP DGR
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする