曜日別特売

高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L

高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L - ナリカ高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L - ナリカ高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L - ナリカ

高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。
明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです
長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用
同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。
圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)
整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。

その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046841ZES-1000-99
オープン
28,000
30,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする