顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1

顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1 - ナリカ顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1 - ナリカ顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1 - ナリカ顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1 - ナリカ

画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!
高速データ転送性能のUSB3.2 Gen×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。
画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属
Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
光量の低い顕微鏡でもストレスのない高速画面表示が可能
高速通信が可能な 123 万画素対応。
1280×960表示時、最大120fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。

付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約120万画素 1280×960(123万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大120fps(1280×960時)USBタイプUSB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1映像出力USB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1イメージセンサー1/3型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨内容量1個
注意
※推奨動作環境の情報はすべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません。
※本製品は三眼顕微鏡のCマウントアダプタ部へ接続が可能です。Cマウントアダプタは取り付ける顕微鏡メーカーのカメラチップ1/2.8~1/3インチ対応の物をご用意ください。単眼/双眼顕微鏡へ取り付けたい場合は、別売のMoticam用マクロレンズとアイピースアダプタを使用して、接眼レンズ部へ取り付けます。
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046378ZES-1000-53
オープン
126,000
138,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする