画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!
高解像度(314万画素)で、高品質なイメージングが可能
2048×1536表示時、最大60fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。
高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。
画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属
Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約300万画素 2048×1536(314万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps(2048×1536時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/2.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨内容量1個