曜日別特売

実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLED

実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLED - ナリカ

視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。
活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡
観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。
長寿命LED照明搭載:落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。落射と透過光は独立した調光ボリウムを搭載。
デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)

付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、ハンドトルク調節用スパナ質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×145×225総合倍率20×、30×ステージプレート白黒両面プラスチック円板、Φ60mm、クレンメル接眼レンズWF10×(視野数18mm、実視野9mm)、WF15×(視野数13mm、実視野6.5mm)対物レンズ2×(固定)、作動距離68mm鏡筒形式45°傾斜単眼鏡筒、360°回転可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動、ラックピニオン式粗動、支柱部上下2段式内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046798ZES-1000-95
オープン
248,000
272,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする