曜日別特売

実体顕微鏡 変倍式 STC-102

実体顕微鏡 変倍式 STC-102 - ナリカ実体顕微鏡 変倍式 STC-102 - ナリカ実体顕微鏡 変倍式 STC-102 - ナリカ実体顕微鏡 変倍式 STC-102 - ナリカ

20倍・40倍の変倍式実体顕微鏡
3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。
コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。
安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。

質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×310×400総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、連続調光式ステージプレート本体220mm×237mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ80mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046755ZES-1000-91
オープン
67,400
74,140(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする