10倍~30倍のズーム式実体顕微鏡
3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。
コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。
安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
付属品三眼部キャプ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル内容量1個