曜日別特売

解剖顕微鏡 SDM-2N

解剖顕微鏡 SDM-2N - ナリカ

観察像が倒立しない正立プリズム内蔵の正立観察解剖顕微鏡。
細かな手作業を行うための空間が十分あり(作動距離:68mm)、最高40mmまでの高さの観察物まで対応。
倍率は20×・30×。正立像で観察でき、高い作業効率を実現。

電源(V)AC85~250、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×115×120光源高輝度白色LED(蛍光管型)20W、LED定格寿命40,000時間明るさ1200lx、102,000mcdRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046816ZES-1000-97
オープン
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする