実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-9S

実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-9S - ナリカ

一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した900倍モデル。
快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。
高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。
高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。
充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。

付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046658ZES-1000-81
オープン
92,000
101,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする