生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-400RLB 格納箱なし

生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-400RLB 格納箱なし - ナリカ

反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。
低コストなのに機能充実モデル。
光源切替式:顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。
反射鏡/LED光源のベース部は差込式:反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。
微動ハンドルを装備:細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。

仕様●コンデンサ:N.A.0.65、固定式、5個穴回転穴板絞り●レボルバ:3個穴、外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~400×(40×・100×・400×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡、交換式ステージプレート角形固定式、W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗銅、微動、標本安全装置つき内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046536ZES-1000-69
オープン
35,500
39,050(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする