ナリカ
生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)長焦点タイプ SGTー400EL 格納箱なし
小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。
反射鏡とLED光源の交換タイプ。
顕微鏡観察サポートマニュアル付き。
ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品
ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル
種別
反射鏡・LED交換タイプ
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約132×171×330
総合倍率
40~400×
照明装置
LED(充電式、連続調光式)平凹反射鏡
ステージプレート
角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付
接眼レンズ
WF10×/18mm
対物レンズ
4×、10×、S40L×(長焦点)
鏡体機能
45°傾斜鏡筒、360°回転式
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦準装置
ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
内容量
1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70046509
ZES-1000-66
オープン
¥
48,000
¥
52,800
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください