生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なし

生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なし - ナリカ

明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。
高性能N.A.1.25コンデンサ搭載モデル。
快適な操作性:本格的なメカニカルステージを搭載。一つのハンドルでX/Y軸操作を操作します。また視覚的わかりやすく粗微動ハンドルを色分けしています。
充電式LED照明:充電式LED照明で長寿命・省電力を実現しました。充電式なので場所を選ばす観察ができます。
高い解像度:アクロマート対物レンズで画像が鮮明です。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。

仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0mm 3種)、ACアダプタ、予備LED、CSマウントアダプタ(専用)質量(kg)4電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×280×335(顕微鏡本体)総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)ステージプレート一体型X-Yステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ枠付き対物レンズ4×、10×、S40(アクロマートレンズ)鏡筒形式V型鏡筒、単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、微動、ステージ上下動、標本安全装置付き内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046606ZES-1000-76
オープン
74,000
81,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする