生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし

生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし - ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし - ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)SGT-400E 格納箱なし - ナリカ

小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。
反射鏡とLED光源の交換タイプ。天気が悪く,部屋が暗い時などには,反射鏡ではなく照明装置を使うこともできる。
顕微鏡観察サポートマニュアル付き。
ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)

付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡・LED交換式タイプ質量(kg)2.5電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)、平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40×鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046518ZES-1000-67
オープン
38,000
41,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする