実習用生物顕微鏡 三眼 BA81-15T

実習用生物顕微鏡 三眼 BA81-15T - ナリカ

一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。
快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。
高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。
高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。
充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。

付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×280総合倍率20×・40×作動距離(mm)75照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(90°回転)鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒鏡体機能360°回転式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046710ZES-1000-86
オープン
169,000
185,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする