生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SP

生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SP - ナリカ生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SP - ナリカ生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SP - ナリカ

プランレンズ仕様の小型生物顕微鏡(~600倍)
快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで快適な操作性です。
充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。
高い解像度:平坦度が高く画像が鮮明なPLAN対物レンズを採用しています。
高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。

仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~900×(40×・60×・100×・150×・600×・900×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm鏡筒長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046640ZES-1000-79
オープン
96,000
105,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする