曜日別特売

生物顕微鏡(LED) BA60-6S 格納箱なし

生物顕微鏡(LED) BA60-6S 格納箱なし - ナリカ生物顕微鏡(LED) BA60-6S 格納箱なし - ナリカ生物顕微鏡(LED) BA60-6S 格納箱なし - ナリカ生物顕微鏡(LED) BA60-6S 格納箱なし - ナリカ

粗動ハンドルを赤色、微動ハンドルを黒色に色分けし操作性を向上。
コンパクトで高機能 ステージが自在に動き観察が容易
快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。
充電式LED照明:充電式LEDタイプなので場所を選ばず観察ができます。
親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。

仕様レボルバ:3個穴、内向き付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×230×333総合倍率40~600×照明装置充電式LED光源装置内蔵、連続調光式ステージプレート丸型(Φ150mm)可動式、ワンプッシュクレンメル搭載接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70046570ZES-1000-72
オープン
55,000
60,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする